| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15068554 Herst.-Nr.: 4890881500 EAN/GTIN: 4049504228417 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29P29MB FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 29 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | 90°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG29 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelstück, kabelverschraubung pg29 messing, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,93006* | € 151,49004* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,60006* | € 157,58004* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,06244* | € 166,8624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 20,15501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|