Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507
Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507
Artikel-Nr.:
     3517I-15069110
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42507
EAN/GTIN:
     4011598410153
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc

Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507

Formteil fuer Eckkanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
T- Stueck
Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Schnittkaschierung:
nein
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,302*
€ 3,292*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,66*
5
€ 3,90*
ab € 2,602*
€ 3,722*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,292*
€ 3,91748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,922*
€ 3,47718
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.