Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507
Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507
Artikel-Nr.:
     6012-15069110
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42507
EAN/GTIN:
     4011598410153
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Eckkanal 30x50 Ausseneck remeweiss RAL9001 NP42507

Formteil fuer Eckkanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
T- Stueck
Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Schnittkaschierung:
nein
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,292*
€ 3,272*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,67*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,592*
€ 3,702*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,702*
€ 4,40538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,582*
€ 4,26258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,422*
€ 4,07218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,592*
€ 3,08448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.