Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 3x1-phasig+HS,1016mm 5ST3714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftsammelschiene 3x1-phasig+HS,1016mm 5ST3714
Stiftsammelschiene 3x1-phasig+HS,1016mm 5ST3714
Artikel-Nr.:
     3517I-15165268
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3714
EAN/GTIN:
     4001869209340
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen

Stiftsammelschiene 3x1-phasig+HS,1016mm 5ST3714

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 59,04*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 48,37*
€ 61,96*
6 Tage
16
€ 6,95*
ab € 47,25*
€ 62,21*
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,80*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,96*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,95*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,57*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.