Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Endkappen Stromschiene
>
Artikel
Siemens Sammelschiene für Leitungsschutzschalter ohne Endkappen 3x1-phasig + HS, 1016 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40099472
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3714
EAN/GTIN:
4001869209340
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschalter
,
siemens leitungsschutzschalter schutzschalter
,
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
5ST3714
,
Hilfsschalter
,
SENTRON
,
Zubehör
,
0610713
,
610713
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 59,04*
Lager 1886
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 48,37*
€ 61,96*
Lager 4792
6 Tage
16
€ 6,95*
ab € 47,25*
€ 62,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 62,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37604
ab € 38,80*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37603
ab € 3,87*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37605
ab € 38,96*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 lang für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST37711
ab € 2,95*
Zubehör
Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 1-phasig
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 4-phasig
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Reihenverbinder N, 16qmm, 200mm, 1P, für NF-Verteiler blau
Siemens
5ST37812
ab € 36,57*
Zubehör
Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 1P für NF-Verteiler schwarz
Siemens
5ST37912
ab € 3,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen