Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE/N-Klemme AK 42 PEN-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE/N-Klemme AK 42 PEN-S
PE/N-Klemme AK 42 PEN-S
Artikel-Nr.:
     3517I-15180955
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79022501
EAN/GTIN:
     4013902062669
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 2p

PE/N-Klemme AK 42 PEN-S

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteilern bis Baujahr 2014 und in AKL/AKi-Leergehäusen., PE und N-Klemme mit jeweils 1 Klemmstelle 25mm², 6 Klemmstellen 16mm² und 18 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 286 x 45 x 43mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 21,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 22,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 22,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 16,08*
€ 22,69*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.