Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE/N Klemme 25-polig AK42PEN-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2360004
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79022501
EAN/GTIN:
     4013902062669
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 2p
PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteilern bis Baujahr 2014 und in AKL/AKi-Leergehäusen., PE und N-Klemme mit jeweils 1 Klemmstelle 25mm², 6 Klemmstellen 16mm² und 18 Klemmstellen 6mm² Abmessungen: 286 x 45 x 43mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 285 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 24 mm, Tiefe: 21,5 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: 40 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 12, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
AK42PEN-S
Ident Code:
79022501
Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 21,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 22,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 22,33*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 16,08*
€ 22,69*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.