Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-15199223
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
220969142
EAN/GTIN:
4017807259315
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42
LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe anthrazit, Extern nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Außen-und Baustellenleuchten, Maste
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
LED Außenwandleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
led außenwandleuchte
,
led außenwandleuchte ip54
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 82,02*
€ 97,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 81,93*
€ 103,08*
Lager 721
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 83,01*
€ 104,46*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,03*
€ 106,98*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 107,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2er SET kleine LED Außenwandleuchten 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
meineWunschleuchte
246760S432
ab € 90,48*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm Leuchtenkopf einstellbar, Schwarz
meineWunschleuchte
245560S142
ab € 100,39*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm Leuchtenkopf einstellbar, Weiß
meineWunschleuchte
245560S131
ab € 100,32*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm, Schwarz mit Bewegungsmelder
meineWunschleuchte
245569S142
ab € 134,95*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
meineWunschleuchte
245569S131
ab € 135,23*
Sonstiges
ECO-Light MEG + PIR 9490-Q-PIR GR LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder LED fest eingebaut 5W LED Anth
ECO-Light Leuchten
9490-Q-PIR GR
ab € 46,81*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Schwarz mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
245569142
ab € 74,68*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
245569131
ab € 74,37*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Leuchtenkopf einstellbar, Schwarz Höhe 19cm
TRIO Leuchten
245560142
ab € 55,34*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Leuchtenkopf einstellbar, Weiß Höhe 19cm
TRIO Leuchten
245560131
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen