Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke BOWA 0808-PS-C-S49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenlichtschranke BOWA 0808-PS-C-S49
Rahmenlichtschranke BOWA 0808-PS-C-S49
Artikel-Nr.:
     3517I-15211788
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOW001J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Rahmen-Lichtschranke

Rahmenlichtschranke BOWA 0808-PS-C-S49

Unsere Rahmenlichtschranken kommen dort zum Einsatz, wo Objekte nicht nur punktuell, sondern in einem Bereich abgefragt werden sollen. Durch ihre Vielzahl an parallel angeordneten Strahlen können sie Objekte in einem breiten Fenster erfassen. Dabei gewährleisten unsere Rahmenlichtschranken an jeder Stelle im Rahmen eine gleichbleibend hohe Auflösung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
130 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
100 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,61*
€ 761,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 690,57*
€ 767,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 690,98*
€ 768,00*
Frei Haus
ab € 702,31*
€ 775,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 724,86*
€ 798,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,00*
€ 913,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,79*
€ 901,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,47*
€ 868,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,16*
€ 851,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,98*
€ 822,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.