Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A Module für Feldeinsatz AC2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E/A Module für Feldeinsatz AC2032
E/A Module für Feldeinsatz AC2032
Artikel-Nr.:
     3517I-15218104
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2032
EAN/GTIN:
     4021179002721
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

E/A Module für Feldeinsatz AC2032

Bussystem AS-Interface, Aktives Moduloberteil AS-i Universal-Modul, AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 200 mA Geräteanschluss über Käfigzugfederklemmen,, Kontaktstifte an FK- oder PG-Unterteil, Werkstoff Gehäuse: PA6 GF30 V2A (1.4305)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,35*
€ 135,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,46*
€ 136,01*
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 141,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,45*
€ 141,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,13*
€ 149,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.