| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15218104 Herst.-Nr.: AC2032 EAN/GTIN: 4021179002721 |
| |
|
| | |
| E/A Module für Feldeinsatz AC2032 Bussystem AS-Interface, Aktives Moduloberteil AS-i Universal-Modul, AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 200 mA Geräteanschluss über Käfigzugfederklemmen,, Kontaktstifte an FK- oder PG-Unterteil, Werkstoff Gehäuse: PA6 GF30 V2A (1.4305) Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 5 mA | Art des Digitalausgangs: | ohne | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,35* | € 135,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,46* | € 136,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,87* | € 141,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,45* | € 141,88* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,13* | € 149,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|