Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15221335 Herst.-Nr.: 1SAM201910R1003 EAN/GTIN: 4013614343346 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 200-240V 50/60Hz AA1-230 Arbeitsstromauslöser AA1 für unterschiedliche Spannungen, für linksseitigen Anbau an das Hauptgerät Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 200..350 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,95* | € 23,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,91* | € 24,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,21* | € 24,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,88* | € 27,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,49* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|