Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15236718 Herst.-Nr.: 7PV15381AW30 EAN/GTIN: 4011209777286 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 7PV1538-1AW30 Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert mit Steuersignal, 1 Wechsler 7 Zeitbereiche, 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15, rückfallverzögert mit Steuersignal, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. für Lüfternachlaufsteuerung. Einsetzbar im Schaltschrank oder Installationsverteiler. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,59* | € 37,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,24* | € 39,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,52* | € 42,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,79* | € 45,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,21* | € 47,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|