Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse Zubehör PKZM IP65 E-PKZ01-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3517I-15250127
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281634
EAN/GTIN:
     4015082816346
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Isolierstoffgehäuse Zubehör PKZM IP65 E-PKZ01-G

Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
115 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 16,09*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 12,44*
€ 16,73*
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 17,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,63*
€ 18,38*
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.