| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15259894 Herst.-Nr.: 11508 EAN/GTIN: 4020841245169 |
| |
|
| | |
| Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew PUR-Kabel 4adrig RKWT/LED F4-225/2m Sensor-Aktor-Leitung mit Polyurethan-Mantel für schnelle Verbindungen zur Steuerung und einfachen Komponententausch - mit Belden Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew RKWT/LED F4-225/2m läuft es. Der Mantel ist schwarz eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 2 m. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 68,59* | € 78,02* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 70,21* | € 78,78* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 81,19* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 91,54* | € 101,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|