Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
M12-Kupplung
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, P
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50F3523
Hersteller:
Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
11508
EAN/GTIN:
4099891128999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKWT/LED F 4-225/2 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 10-30 V DC, 4 A, mit 2xLEDs (PNP); PUR-Kabel schwarz, 4-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
M12-Kupplung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
sensorkabel 2m
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Aktorikverbindungskabel
,
Aktorikverbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Verbindungskabel
,
Sensor-Aktor-Verbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 69,05*
€ 88,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 70,62*
€ 90,18*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 92,97*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 115,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 115,19*
€ 137,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,97*
€ 122,5343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,88*
€ 110,5272
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,576* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 230,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen