Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung für CI44 GA-2-I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15261530
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027399
EAN/GTIN:
     4015080273998
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Berührungsschutz
Sicherungslasttrenner

Berührungsschutzabdeckung für CI44 GA-2-I44

Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für GSTA2 in kombination mit Adapterplatte A-GSTA2/... in CI44 , Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, Berührungsschutzabdeckung geschlossen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,63*
€ 61,15*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 50,70*
€ 63,44*
2
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 66,01*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 53,73*
€ 66,96*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,96*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.