Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutz GSTA2+A-GSTA2...in CI44 GA-2-I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2724645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027399
EAN/GTIN:
     4015080273998
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Berührungsschutz
Sicherungslasttrenner
Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für GSTA2 in kombination mit Adapterplatte A-GSTA2/... in CI44…, Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, Berührungsschutzabdeckung geschlossen, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 375 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 375 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
GA-2-I44
Ident Code:
027399
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,63*
€ 61,15*
2
€ 5,00*
ab € 50,70*
€ 63,44*
2
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 66,01*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 53,73*
€ 66,96*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,96*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.