Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Löschglied 48VAC DILM12-XSPV48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-15268516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281208
EAN/GTIN:
     4015082812089
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer

Varistor-Löschglied 48VAC DILM12-XSPV48

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..48 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..48 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: varistor
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,83*
€ 6,89*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 5,72*
€ 8,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 8,26*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 8,58*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,17*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199262
ab € 34,09*
Zubehör
Eaton
278283
ab € 192,15*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,29*
Zubehör
Eaton
199247 DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 30,59*
Zubehör
Eaton
199222 DILM7-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,30*
Zubehör
Eaton
199227 DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,32*
Zubehör
Eaton
100417 SDAINLM16(24VDC)
ab € 200,59*
Zubehör
Eaton
100418 SDAINLM22(24VDC)
ab € 212,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.