Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p 50A NZMC1-A50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15282195
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271393
EAN/GTIN:
     4015082713935
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p 50A NZMC1-A50

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 50 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..50 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300..500 A
Verlustleistung:
13,2 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,42*
€ 202,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,95*
€ 208,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 219,23*
€ 5,95*
ab € 194,65*
€ 225,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,25*
€ 226,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,05*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,55*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,74*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 367,59*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 653,98*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,99*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,26*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,53*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,00*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,75*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.