Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Moeller NZM1-XTVDVR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-34767446
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
260178
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür.
Rot-Gelb für NOT-AUS
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Kompatible Produkte
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Leistungsschalter
,
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Schutzschalter
,
Türkupplungsdrehantrieb
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
,
leistungsschalter schutzschalter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
102681 - NS1-63-NA
Eaton
102681
ab € 182,72*
Zubehör
102683 - NS1-125-NA
Eaton
102683
ab € 302,93*
Zubehör
102907 - NZMB1-S2-CNA
Eaton
102907
ab € 222,39*
Zubehör
103023 - NZMB1-S26-CNA
Eaton
103023
ab € 223,85*
Zubehör
103024 - NZMB1-S33-CNA
Eaton
103024
ab € 222,56*
Zubehör
103027 - NZMN1-S3-CNA
Eaton
103027
ab € 258,17*
Zubehör
103029 - NZMN1-S8-CNA
Eaton
103029
ab € 257,42*
Zubehör
103033 - NZMN1-S33-CNA
Eaton
103033
ab € 257,83*
Zubehör
112703 - NZMB1-A40-SVE
Eaton
112703
ab € 243,76*
Zubehör
112704 - NZMB1-A50-SVE
Eaton
112704
ab € 244,92*
Zubehör
112709 - NZMB1-M40-SVE
Eaton
112709
ab € 247,28*
Zubehör
112720 - NZMB1-M50-SVE
Eaton
112720
ab € 249,17*
Zubehör
112723 - NZMB1-M100-SVE
Eaton
112723
ab € 286,34*
Zubehör
112726 - NZMB1-S63-SVE
Eaton
112726
ab € 243,72*
Zubehör
112735 - NZMB1-A32-SVE
Eaton
112735
ab € 244,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen