Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 1pol. 4,0A GB2CB09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat 1pol. 4,0A GB2CB09
Sicherungsautomat 1pol. 4,0A GB2CB09
Artikel-Nr.:
     3517I-15286156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CB09
EAN/GTIN:
     3389110214680
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter

Sicherungsautomat 1pol. 4,0A GB2CB09

TeSys GB-Leistungsschalter, 1-polig, 4A/250V, IEC/277V UL für den Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiff bei 52 A (13-14 In) und einem Ausschaltvermögen Icu 3kA@240V. Kompaktes Gerät (15 mm breit) mit Steuerung über Kipphebel und Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht mehreren Normen (IEC, UL, CSA, NEMKO) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
74 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 11,33*
€ 14,72*
Lager 3517
6
€ 5,00*
ab € 11,98167*
€ 15,49167*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 15,77*
6
Frei Haus
ab € 12,385*
€ 15,945*
16 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,49167*
€ 18,43509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81167*
€ 17,62589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02167*
€ 16,68579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98167*
€ 14,25819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,95002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.