Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15297668 Herst.-Nr.: 28920 EAN/GTIN: 3303430289203 |
| |
|
| | |
| Lastrennschalter INS80 3p Interpact 28920 Compact INS80 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 80A mit rotem Drehgriff und gelber Front. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,39* | € 70,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,29* | € 73,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,95* | € 74,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,97* | € 75,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,43* | € 77,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|