Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Light 55 1-fach RGBW,rws/glä,schalt. BE-TAL55T1.B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster Light 55 1-fach RGBW,rws/glä,schalt. BE-TAL55T1.B1
Taster Light 55 1-fach RGBW,rws/glä,schalt. BE-TAL55T1.B1
Artikel-Nr.:
     3517I-15337725
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-TAL55T1.B1
EAN/GTIN:
     4251916110796
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Taster Light 55 1-fach RGBW,rws/glä,schalt. BE-TAL55T1.B1

Taster Light 55 1-fach, RGBW, mit Temperatursensor, Reinweiß glänzend, Schalten. Ausführung I/O Symbol mit 1 Tastenpaar / 2 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,21*
€ 65,56*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 68,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,16*
€ 70,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 70,35*
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.