Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Modul 12VDC REG AM/S12.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Modul 12VDC REG AM/S12.1
Akku-Modul 12VDC REG AM/S12.1
Artikel-Nr.:
     3517I-15364185
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310062R0111
EAN/GTIN:
     4016779514811
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Akku-Modul 12VDC REG AM/S12.1

Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Über brückung von Netzaus fällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
64,5 mm
Höhe inkl. Pole:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 90,37*
€ 102,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,93*
€ 105,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,22*
€ 105,65*
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 109,06*
€ 3,50*
ab € 97,02*
€ 109,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.