Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Modul 12VDC AM/S12.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2763436
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310062R0111
EAN/GTIN:
     4016779514811
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Über brückung von Netzaus fällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel. Nennspannung: 12 V, Breite: 144 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 761 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1000 mAh, Durchmesser: 0 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 64,5 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 90 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AM/S12.1
Ident Code:
GHQ6310062R0111
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 90,05*
€ 103,56*
€ 5,46*
ab € 92,96*
€ 105,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,90*
€ 106,09*
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 109,48*
€ 3,50*
ab € 97,10*
€ 110,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.