Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil-Einsatz 1518 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil-Einsatz 1518 U
Netzteil-Einsatz 1518 U
Anschlussbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15371709
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0331
EAN/GTIN:
     4011395092484

Netzteil-Einsatz 1518 U

Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen. Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1. Kurzschlussfest Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,82*
€ 59,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,99*
€ 60,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,82*
€ 60,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,19*
€ 61,10*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 49,34*
€ 62,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.