Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2326969 Herst.-Nr.: 2CKA001582A0331 EAN/GTIN: 4011395092484 |
|
|
| | |
| Netzteil-Einsatz zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1 Kurzschlussfest Nennspannung:230 V , + 10 % / -10 % Sekundär:15 V Nennfrequenz:50 Hz/60 Hz Nennstrom:150 mA Schutzart Gerät:SELV Temperaturbereich Gerät:5 oC bis 40 oC |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,30* | € 54,41* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,83* | € 54,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,60* | € 55,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,84* | € 55,81* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,12* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|