Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 6f. klar Glas 1366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 1366 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Berker 1366 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-15372301
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1366
EAN/GTIN:
     4011334253730
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen

Abdeckrahmen 6f. klar Glas 1366

Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette TS klar. Abdeckplatte 6-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
6
Anzahl der Einheiten vertikal:
6
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 179,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,79*
€ 179,34*
€ 5,95*
ab € 149,70*
€ 180,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,31*
€ 183,17*
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 186,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,92*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.