Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8fach REG KNX/EIB 16A C-Last 104600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltaktor 8fach REG KNX/EIB 16A C-Last 104600
Schaltaktor 8fach REG KNX/EIB 16A C-Last 104600
Artikel-Nr.:
     3517I-15373346
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     104600
EAN/GTIN:
     4010337042273
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira

Schaltaktor 8fach REG KNX/EIB 16A C-Last 104600

Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten, für KNX - Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten). - Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung. - Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,57*
€ 268,63*
€ 3,50*
ab € 231,21*
€ 274,07*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 229,56*
€ 274,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 275,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,96*
€ 276,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
104500
ab € 157,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.