Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX-SPIRAL-540-P- 7G1/350 73220139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,35 m Gelb
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,35 m Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-15455364
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220139
EAN/GTIN:
     4044773329025
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX-SPIRAL-540-P- 7G1/350 73220139

Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1/350
Spiralkabel
7G1
350mm - 1000mm
U0/U: 300 / 500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien
Maschinenbau
Raue Einsatzbedingungen
Medizinische Geräte
Bauindustrie
Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,70*
€ 39,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,69*
€ 39,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,65*
€ 39,89*
€ 6,90*
ab € 33,20*
€ 44,14*
€ 6,90*
ab € 25,51*
€ 50,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.