Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten Pilzform M22-PV30/FK02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15467901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199732
EAN/GTIN:
     4015081988235
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten Pilzform M22-PV30/FK02

M22-PV30/FK02_NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 30 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 2 Ö, Cage Clamp, rot (RAL 3000), gelb
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 25,92*
€ 32,19*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 27,406*
€ 34,076*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 35,31*
5
Frei Haus
ab € 28,778*
€ 35,368*
5
€ 5,95*
ab € 29,18*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,076*
€ 40,55044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,456*
€ 38,62264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,436*
€ 37,40884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,406*
€ 32,61314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 170,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.