Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL Multiflex 512PUR3G1,5 T500 PUR-Schleppkett Multiflex512PUR3G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-15678548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22535-500
EAN/GTIN:
     4060892133756
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung

HEL Multiflex 512PUR3G1,5 T500 PUR-Schleppkett Multiflex512PUR3G1,5

Diese UL/CSA approbierten Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,90*
€ 2,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,90892*
€ 2,98892*
100
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,77*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.