Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 22535 MULTIFLEX 512®-PUR 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0662168
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22535
EAN/GTIN:
     4060892133756
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen Strahlenbeständigkeit bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolierung aus Spezial PP Aderkennzeichnung schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen Spezial-Schutzbewicklung über jeder Verseillage (ab 4 mm² ohne Schutzbewicklung über der Außenlage) Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan TMPU, nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe grau (RAL 7001), mit matter Oberfläche mit Metermarkierung Eigenschaften: sehr gute Ölbeständigkeit gewährleistet einen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen adhäsionsarm sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen sehr gute Wechselbiegefestigkeit längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand der PP-isolierten Adern hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und UV-Strahlen, Lösungsmittel, Säuren und Laugen, Hydraulikflüssigkeiten, Hydrolyse Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Hinweise: reinraumqualifiziertgeschirmte Analogtype: MULTIFLEX 512-C-PUR Verwendung: Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeans
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,88892*
€ 3,00892*
1
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 3,03*
100
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,00892*
€ 3,58061
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,66892*
€ 3,17601
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,56892*
€ 3,05701
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42892*
€ 2,89041
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,34892*
€ 2,79521
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,88892*
€ 2,24781
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.