Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS1000N 3P 1000A 50kA C100N3FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS1000N 3P 1000A 50kA C100N3FM
Artikel-Nr.:
     3517I-15760564
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C100N3FM
EAN/GTIN:
     3606482098145
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

ComPacT NS1000N 3P 1000A 50kA C100N3FM

Dies ist ein ComPacT NS1000N Leistungsschalter mit Grundrahmen, 1000A, 50kA bei 415 VAC 50/60 Hz, 3-polig. Er ist für ortsfeste Geräte mit manueller Bedienung geeignet und ist eine optimale Wahl für alle Standardanwendungen. Dieser Grundrahmen ist mit jedem Auslöser kompatibel, der separat bestellt werden muss. Er kann mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Verlustleistung:
66 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.147,70*
€ 2.357,52*
Frei Haus
ab € 2.167,24*
€ 2.387,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,52*
€ 2.805,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,76*
€ 2.779,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,54*
€ 2.661,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,66*
€ 2.598,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,70*
€ 2.555,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
C20FM
ab € 569,11*
Ähnlich
Schneider Electric
C2EFM
ab € 942,60*
Ähnlich
Schneider Electric
C50FM
ab € 654,88*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13296
ab € 364,61*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13292
ab € 206,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.