Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, Weiß Blech 1120mm x 530mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876063
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9H13296
EAN/GTIN:
     3606482098312
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = Blech
Oberflächenbeschaffenheit = Weiß
Länge = 1120mm
Breite = 530mm
Tiefe = 160mm
Weitere Informationen:
Material:
Blech
Oberflächenbeschaffenheit:
Weiß
Länge:
1120mm
Breite:
530mm
Tiefe:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, 2876063, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, R9H13296
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 364,61*
€ 447,39*
Frei Haus
ab € 1.024,81*
€ 1.158,39*
Frei Haus
ab € 1.042,30*
€ 1.183,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
C100N3FM
ab € 2.147,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.