Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme M10 A=144mm B=118mm BC100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussklemme M10 A=144mm B=118mm BC100
Artikel-Nr.:
     3517I-15852048
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     553260
EAN/GTIN:
     3479775532608
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Anschlussklemme M10 A=144mm B=118mm BC100

Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene. Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben. Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt. Schnell und leicht zu installieren. Ideal für Modifikationen vor Ort. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
0..20 mm
Sammelschienenbreite:
0..100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 295,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,16*
€ 296,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,13*
€ 301,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 275,40*
€ 330,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,72*
€ 351,9068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,70*
€ 348,313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,76*
€ 336,4844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,45*
€ 321,8355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,03*
€ 289,2057
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 60,7575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.