Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M50 FD-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring M50 FD-M50
Dichtungsring M50 FD-M50
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15853290
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     FD-M50
EAN/GTIN:
     4024092116995
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsring M50 FD-M50

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
55,5 mm
Innendurchmesser:
48,2 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3082*
€ 0,4182*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,3096*
€ 0,4196*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3799*
€ 0,4999*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.