Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Reparaturset SRMH5/1.5-2.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Reparaturset SRMH5/1.5-2.5 V
Kabel-Reparaturset SRMH5/1.5-2.5 V
Artikel-Nr.:
     3517I-15861372
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     345619
EAN/GTIN:
     4010311168326
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Schrumpfmuffe
kabelbinder cellpack schwarz
schrumpfmuffe cellpack

Kabel-Reparaturset SRMH5/1.5-2.5 V

Kabel-Reparaturset zum schnellen Verbinden und Isolieren von angebohrten oder anderweitig beschädigten Kabeln und Leitungen ohne Einfügen von neuen Leitungsteilen. Das Kabel-Reparaturset stellt die elektrischen und mechanischen. Eigenschaften der Installationsleitung wieder her. Anwendungsgebiete:. Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bergbauzulassung:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YCWY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 19,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,18*
€ 19,72*
1
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 19,78*
1
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 20,08*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.