Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 345619 SRMH Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W580881
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     345619
EAN/GTIN:
     4010311168326
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Schrumpfmuffe
kabelbinder cellpack schwarz
schrumpfmuffe cellpack
Zum schnellen Verbinden und Isolieren von angebohrten oder anderweitig
beschädigten Kabeln und Leitungen ohne Einfügen von neuen Leitungsteilen.
Das Kabel-Reparaturset stellt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften
der Installationsleitung wieder her.
Lieferumfang:
1 Warmschrumpfschlauch 160 mm + 5 Warmschrumpf-Quetschverbinder + 5 Kabelbinder 140 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
345619
Typ:
SRMH
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, CellPack, SRMH, Erdmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 19,49*
1
€ 5,46*
ab € 14,18*
€ 19,72*
1
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 19,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 20,08*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.