Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GMP-HF-M-40X1,5 RAL7035-LGY SKINTOP GMP-HF M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-GMP-HF-M-40X1,5 RAL7035-LGY SKINTOP GMP-HF M40
SKINTOP-GMP-HF-M-40X1,5 RAL7035-LGY SKINTOP GMP-HF M40
Artikel-Nr.:
     3517I-15863893
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119250
EAN/GTIN:
     4044773513110
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)

SKINTOP-GMP-HF-M-40X1,5 RAL7035-LGY SKINTOP GMP-HF M40

Gegenmutter SKINTOP® GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY
Gegenmutter
M 40
Schlüsselweite: 50mm
lichtgrau
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: U-Bahnen
Flughäfen
Öffentliche Gebäude
Tunnelbauten
Nutzen: Halogenfrei
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,46*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2584*
€ 1,8568*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5352*
€ 2,1652*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53059*
€ 2,17059*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4928*
€ 2,1805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1652*
€ 2,57659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9452*
€ 2,31479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8252*
€ 2,17199
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5352*
€ 1,82689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.