| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15868131 Herst.-Nr.: 180915 EAN/GTIN: 8014212200358 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 35qmm M6 rot ICIQ356 für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 6 | Flanschform: | Ringform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | Polycarbonat (PC) | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 35 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | AWG-Bereich: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,54* | € 51,80* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 38,565* | € 51,915* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,51* | € 52,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,835* | € 55,535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7708* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|