Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIQ356 Quetschkabelschuh 35qmm M6 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh 35qmm M6 rot ICIQ356
Quetschkabelschuh 35qmm M6 rot ICIQ356
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-4574286
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180915
EAN/GTIN:
     8014212200358
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat
Farbe der Isolation:
rot
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,54*
€ 51,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,565*
€ 51,915*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,51*
€ 52,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,835*
€ 55,535*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,915*
€ 61,77885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,115*
€ 60,82685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,865*
€ 56,95935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,935*
€ 55,85265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,785*
€ 53,29415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,565*
€ 45,89235
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.