Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formteil 130-1-G-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15869022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-30180
EAN/GTIN:
     5022660634963
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe

Formteil 130-1-G-POX-BK

Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25,5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
83 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
25,5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7,5 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 24,78*
100
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 24,95*
100
€ 5,95*
ab € 22,05*
€ 25,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,74*
€ 28,11*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,06*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.