Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Kanal-Barrieren 13,30 V 150,0 mA 158758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15872316
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158758
EAN/GTIN:
     4046827026157
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Ein-Kanal-Barrieren 13,30 V 150,0 mA 158758

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren -, Typ: 9001/02-133-150-101, Max. Spannung Uo: 13.3 V, Max. Strom Io: 150 mA, Max. Leistung Po: 498.8 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potential: wechselnd, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Nennspannung: ± 10,00 V AC+DC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 86 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 133,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,38*
€ 134,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,40*
€ 137,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,04*
€ 141,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.