Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158758 Sicherheitsbarr 9001/02-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617268
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158758
EAN/GTIN:
     4046827026157
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschützt | Typ : 9001/02-133-150-101 | Max. Spannung Uo : 13,3 V | Max. Strom Io : 150 mA | Max. Leistung Po : 498,8 mW | Anzahl der Kanäle : 1 | Potenzial : alternativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 10 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 86 mA | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 133,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,38*
€ 134,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,40*
€ 137,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,04*
€ 141,32*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.