Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PA-02/BLANKO 61817900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15877907
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61817900
EAN/GTIN:
     4044773366808
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PA-02/BLANKO 61817900

Bezeichnungsring MARKING RINGS PA 02/BLANC
Bezeichnungsring
Aufdruck: blank
Kabeldurchmesser: 1.3mm - 3mm
Für Querschnitt (min./max.): 0.2mm² - 1.5mm²
gelb
Weich-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Höhe:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 7,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,746*
€ 7,126*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 7,32*
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 9,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.