Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-32P8697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61817900
EAN/GTIN:
     4044773366808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 61817900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
3.6 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 7,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,736*
€ 7,206*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 20,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.