Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB4-100/35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TEB, schrumpfbare TEB4-100/35 Aufteilkappen zur Isol TEB4-100/35
ABB TEB, schrumpfbare TEB4-100/35 Aufteilkappen zur Isol TEB4-100/35
Artikel-Nr.:
     3517I-15880164
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017450R0011
EAN/GTIN:
     5414363109723
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB4-100/35

TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 4 Muffenfinger, Innendurchmesser 100 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
950 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
100 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm
Betriebstemperatur:
1000 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,48*
€ 321,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,773*
€ 322,033*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,691*
€ 372,871*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 348,134*
€ 395,094*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 355,10*
€ 403,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,49*
€ 382,5731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,49*
€ 379,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,59*
€ 366,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,17*
€ 354,8223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,48*
€ 334,9612
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.