Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG 9- 15,2X19X2 309 CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring PG 9- 15,2X19X2 309 CD
Artikel-Nr.:
     3517I-15893980
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     309 CD
EAN/GTIN:
     4024092042249
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring PG 9- 15,2X19X2 309 CD

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, asbestfrei, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15,2 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.